※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0460NHGS3 オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタル 41272411 MDW0460NHGS3 オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタル 41272411

オーロラコートドリル 3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41272411 品番 MDW0460NHGS3
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃先径(Φmm)4.60 有効長(mm)27.5 全長(mm)80 シャンク径(mm)5 材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする