※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
オーロラコートドリル 5D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41272664
品番
MDW0840NHGS5
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8.40
有効長(mm)
68.0
全長(mm)
127.0
シャンク径(mm)
9
材質
DL1300
コーティング
オーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります