※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0900NHGS5 オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル 41272673 MDW0900NHGS5 オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル 41272673

オーロラコートドリル 5D

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41272673 品番 MDW0900NHGS5
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃先径(Φmm)9.00 有効長(mm)7.2 全長(mm)127.0 シャンク径(mm)9 材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする