※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0820NHGS5 オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル 41272707 MDW0820NHGS5 オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル 41272707

オーロラコートドリル 5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41272707 品番 MDW0820NHGS5
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃先径(Φmm)8.20 有効長(mm)68.0 全長(mm)127.0 シャンク径(mm)9 材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする