※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0750NHGS5 オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル 41272761 MDW0750NHGS5 オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル 41272761

オーロラコートドリル 5D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41272761 品番 MDW0750NHGS5
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃先径(Φmm)7.50 有効長(mm)60.0 全長(mm)118.0 シャンク径(mm)8 材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする