※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0390NHGS10 オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル 41273617 MDW0390NHGS10 オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル 41273617

オーロラコートドリル 10D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41273617 品番 MDW0390NHGS10
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃先径(Φmm)3.90 有効長(mm)56 全長(mm)106 シャンク径(mm)4 材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする