RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41273874
品番
655-9283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
長さ(mm)
33
直径(Φmm)
9.3
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
250h
定格電流(mA)
417
光束(Lm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T9
電球ベース
BA9s