RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS Pro ネオンインジケータランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41274118
品番
655-9457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm
長さ(mm)
30
定格電圧(V)
100/120
発光色
燈
寿命
50000h
定格電流(mA)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
E10