※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
スーパーマルチドリル HGS型 3D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
2.5
注文コード
41276471
品番
MDW0250HGS3
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
2.5
有効長(mm)
15.0
全長(mm)
68.0
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
シャンク径(mm)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります