仕様
本体形状 = バレル形
出力タイプ = デジタル
検出範囲 = 2.5 mm
ターミナルタイプ = ワイヤリード
スレッドサイズ = 1/4-40 UNS - 2A
電源電圧 = 5 → 15 V dc
ハウジング材質 = ステンレススチール
長さ = 28.6mm
極性は保護 されません 。供給電圧を瞬間的にでも逆転させると、デバイスが破壊されます。. デジタル磁気ピックアップ. 標準タイプの「アクティブ」バージョン(品番 ; 304-166 304-166 )。ただし、ICを採用してほとんどの論理システムとのデジタル出力互換性を実現 動作には250 mm/秒以上の周速が必要 出力パルスの立ち上り時間、立ち下り時間、及び振幅は切れ目の特性と速度に依存しない 出力特性: ポールの前を動いていて切れ目がない場合、出力電圧は0.15 V以下。 ポールを通過する切れ目ごとに、正のパルスを生成。 さまざまな負荷の出力パルスの振幅を計算するには、以下の関係を使用可能:. VO = VS x RL / (RL + 5000) ここで、 VO = 出力パルスの振幅(ボルト) VS = 供給電圧(ボルト、dc) RL = 負荷インピーダンス(オーム) 5000 = 出力インピーダンスの概算値(オーム)