曜日別特売
668-4584 RS Pro テストリード線, 黒, 1m RS PRO 41276979

RS Pro テストリード線, 黒, 1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41276979品番668-4584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 2.5A
色 = 黒
定格電圧 = 50V ac
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A スタッカブル = Y
コネクタ B スタッカブル = Y
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 真鍮
断熱材 = PVC
RS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする