曜日別特売
668-8801 RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO 41277295

RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41277295品番668-8801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41277295
2023-12-23
用途: ギターアンプ修理
その他業種

マーシャルギターアンプのパワートランジスタ冷却FANが起動時に軸受け不良で廻るまで音がグーンと出てうるさかったので購入し交換しました。チョット風切り音でてますが、問題なく使えてます。
価格相応です。

対象商品 : 41277295
2023-08-12
用途: 記録計の修理部品として。
株式会社フロンティアメディック製造業

計測機器の修理部品として使用しましたが、製品規格がしかり指定ryため交換がスムーズに行えた。

対象商品 : 41277295
2022-04-03
用途: 電源ユニットの冷却用ファン
フューチャープロダクト製造業

小さいけれど目的の風量には十分な能力で音も静かで使いやすいファンです。

対象商品 : 41277295
2021-07-09
用途: 気温測定用の通風筒の換気(通風)
教育・研究機関

気温測定には遮光と通風が非常に重要になるので、VU40パイプに開孔した止栓継手を組み合わせて通風筒を作りました。継手にこの軸流ファンをネジ止めし、24Vスイッチング電源により稼働させています。ファンの止め穴位置と継手の大きさがジャストフィットするので、安価で適当なファンとして重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする