曜日別特売
668-8814 RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO 41277356

RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41277356品番668-8814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする