RS PRO
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 700m EN 60317/20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41277925
品番
357-722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20
コアストランド = 1/0.315 mm
断熱材 = PUR
外径 = 0.37mm
長さ = 700m
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.315 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
導体材質 = 銅
最大使用温度 = +155℃
タイプ = 銅線
通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表