RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41278013 品番671-8965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×15ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.667 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする