※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0360HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278124 MDW0360HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278124

スーパーマルチドリル HGS型 5D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)3.6 注文コード41278124 品番MDW0360HGS5
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃先径など154種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)3.6 有効長(mm)36 全長(mm)86 シャンク径(mm)4 材質ACX70 コーティングDEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする