仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)120(Dia.)×50
質量(kg)2.3
直径(Φmm)120
定格一次電圧(V)115ac/230ac
定格二次電圧(V)2×25ac
定格電力(VA)225
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル銅導体
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
二次電流(A)4.5
出力数2