※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
スーパーマルチドリル HGS型 8D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41279725
品番
MDW1000HGS8
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
10.0
有効長(mm)
110.0
全長(mm)
166
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
シャンク径(mm)
10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります