※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW1050HGS8 スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタル 41279743 MDW1050HGS8 スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタル 41279743

スーパーマルチドリル HGS型 8D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41279743 品番 MDW1050HGS8
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃先径(Φmm)10.5 有効長(mm)115.5 全長(mm)182 材質ACX70 コーティングDEXコート シャンク径(mm)11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする