RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41280129 品番394-443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様UL E187490、ミニチュアロック可能トグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)真鍮 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜85 アクチュエータ長さ(mm)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@120Vac 機械的寿命(万回)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする