RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41281066 品番398-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
スリーブ径 = 9.5mm
シュリンク径 = 4.8mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = フッ素ポリマー
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +175℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 30kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13
NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする