703-3846 RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRO 41282938

RS Pro 中継用端子台 2極

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41282938品番703-3846
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
極数 = 2
定格電流 = 5 → 32A
端子方法 = 埋め込みネジ
ケーブルサイズ = 12 AWG
素材 = セラミック
色 = 白
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +800℃
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41282938
2022-07-29
用途: 装置用ヒータ端子台

装置改良の為 150℃位の雰囲気中でヒータ電源線の延長を行えヒータ交換時容易に出来る様に耐熱端子台が早急に必要で 納期・価格ともに満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする