※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2NC-CCGW09T304 BNC200 チップ 2NC-CCGW 住友電工ハードメタル 41283103 2NC-CCGW09T304 BNC200 チップ 2NC-CCGW 住友電工ハードメタル 41283103

チップ 2NC-CCGW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41283103 品番 2NC-CCGW09T304 BNC200
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BNC200 内接円直径(Φmm)9.525 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする