ロッカースイッチ RS Pro 黒/赤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41283263 品番419-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100〜125Vac又は220〜250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番< 419-845')419-845/を参照 アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色黒/赤 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)28 カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする