※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2NC-DCGW11T308HS BNC300 チップ 2NC-DCGW-HS 住友電工ハードメタル 41283514 2NC-DCGW11T308HS BNC300 チップ 2NC-DCGW-HS 住友電工ハードメタル 41283514

チップ 2NC-DCGW-HS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41283514 品番 2NC-DCGW11T308HS BNC300
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)2.1 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質BNC300 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする