DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41283708 品番420-693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
出力スピード = 27 rpm
電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc
最大出力トルク = 1200 gcm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 4mm
許容入力 = 1.3 W
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
長さ = 51mm
幅 = 27mm
許容電流値 = 194 mA
コアコンストラクション = 鉄心
シリーズ = 918D
モデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする