※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2NU-DCGW070204 BN7500 チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタル 41284187 2NU-DCGW070204 BN7500 チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタル 41284187

チップ 2NU-DCGW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41284187 品番2NU-DCGW070204 BN7500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN7500 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする