※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 3NU-TNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質BN7500 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41285151 品番3NU-TNGA160404 BN7500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,120
この商品は材質・コーナー半径など13種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.3 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41285151 3NU-TNGA160404 BN7500 64286656 3NU-TNGA160404 BN7115 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 1個 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする