※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 3NU-TNGA-HT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41285221 品番3NU-TNGA160404HT BN350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコーナー半径など3種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.3 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN350 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする