住友電工ハードメタル
チップ AECT-PEFRA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
DL1000
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
41286987
品番
AECT160404PEFRA DL1000
参考基準価格(税別)
¥20,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・コーナー半径
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
DL1000
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります