曜日別特売

チップ AECT-PEFRA

チップ AECT-PEFRA - 住友電工ハードメタルチップ AECT-PEFRA - 住友電工ハードメタル
形状平行四辺形85°逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013内容量1箱(5個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全36種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41286987AECT160404PEFRA DL1000DL10000.44.76
20,650
12,980
14,278(税込)
当日出荷
41286996AECT160404PEFRA H1H10.44.76
12,950
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41287005AECT160408PEFRA DL1000DL10000.84.76
20,650
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41287014AECT160408PEFRA H1H10.84.76
12,950
7,998
8,798(税込)
当日出荷
41287023AECT160412PEFRA DL1000DL10001.24.76
20,650
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
41287032AECT160412PEFRA H1H11.24.76
12,950
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41287041AECT160416PEFRA DL1000DL10001.64.76
20,650
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41287057AECT160416PEFRA H1H11.64.76
12,950
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41287066AECT160420PEFRA DL1000DL100024.76
20,650
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
41287075AECT160420PEFRA H1H124.76
12,950
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
41287084AECT160430PEFRA DL1000DL1000-4.76
20,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41287093AECT160430PEFRA H1H1-4.76
12,950
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41287102AECT160432PEFRA DL1000DL10003.24.76
20,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41287111AECT160432PEFRA H1H13.24.76
12,950
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41287127AECT160440PEFRA DL1000DL1000-4.76
20,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41287136AECT160440PEFRA H1H1-4.76
12,950
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41287145AECT160450PEFRA DL1000DL1000-4.76
20,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41287154AECT160450PEFRA H1H1-4.76
12,950
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41287163AECT220604PEFRA DL1000DL10000.46.35
33,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
41287172AECT220604PEFRA H1H10.46.35
20,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41287181AECT220608PEFRA DL1000DL10000.86.35
33,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41287197AECT220608PEFRA H1H10.86.35
20,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41287206AECT220612PEFRA DL1000DL10001.26.35
33,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41287215AECT220612PEFRA H1H11.26.35
20,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41287224AECT220616PEFRA DL1000DL10001.66.35
33,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41287233AECT220616PEFRA H1H11.66.35
20,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41287242AECT220620PEFRA DL1000DL100026.35
33,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
41287251AECT220620PEFRA H1H126.35
20,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41287267AECT220630PEFRA DL1000DL1000-6.35
33,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41287276AECT220630PEFRA H1H1-6.35
20,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41287285AECT220632PEFRA DL1000DL10003.26.35
33,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41287294AECT220632PEFRA H1H13.26.35
20,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41287303AECT220640PEFRA DL1000DL1000-6.35
33,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41287312AECT220640PEFRA H1H1-6.35
20,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41287321AECT220650PEFRA DL1000DL1000-6.35
33,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41287337AECT220650PEFRA H1H1-6.35
20,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする