CCET060201L-FY ACZ150 チップ CCET-FY 住友電工ハードメタル 41288414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCET-FY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.38
材質
ACZ150
注文コード
41288414
品番
CCET060201L-FY ACZ150
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
切刃長さ(mm)
6.4
厚さ(mm)
2.38
材質
ACZ150
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする