※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060202N-FP T1500A チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタル 41289446 CCMT060202N-FP T1500A チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタル 41289446

チップ CCMT-FP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41289446 品番 CCMT060202N-FP T1500A
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
切刃長さ(mm)6.4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質T1500A 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする