RS Pro リレー, SPNO, 12V dc, 160 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41289938 品番476-561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 160 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 30.5mm
奥行き = 16mm
高さ = 33.5mm
寸法 = 30.5 x 16 x 33.5mm
リレースイッチの分類 = ミニチュアパワーリレー
UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造
定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする