住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ CGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
4.76
注文コード
41290803
品番
CGAL1504150 BN250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
厚さ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
BN250
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
30
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005