住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ CGA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
4.76
注文コード
41290837
品番
CGAL1504200 BNC30G
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
BNC30G
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
30
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005