チップ CGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)4.76 注文コード41291031 品番CGAR1504200 BNC30G
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は厚さなど40種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質BNC30G コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)30 チップブレーカ片面 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする