曜日別特売
712-8196 RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ RS PRO 41292397

RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41292397品番712-8196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
センサータイプ = K
プローブタイプ = 浸漬, 表面
プローブの長さ = 110mm
プローブ径 = 10mm
最高使用操作温度 = +250 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 %
コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ
2つの用途に対応した表面 / 浸漬プローブ、タイプK及びT. 特長と利点. オールインワン表面 / 浸漬温度プローブ ステンレススチール316 (食品グレード)構造 密閉型シリコンラバーの先端部によりアセンブリ全体を防水 2 mコイル状ポリウレタンリード 動作温度範囲: -30 → +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする