※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-UZ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41292833 品番 CNMG120404N-UZ AC420K
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
形状ひし形80° 材質AC420K コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05875554
2021-10-30
用途:
部品、切削時
製造業

結構、良いと思います。欲を言えばもう少し長持ちすれば、もっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする