※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-MU

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41293366 品番 CNMG120408N-MU AC530U
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状ひし形80° 材質AC530U コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41293366
2018-06-01
用途:
NC旋盤の荒加工

チップ材質AC530U、SLDの荒加工で使用
1回の加工幅4.5で安定しています

対象商品:
05876927
2010-09-12
用途:
NC旋盤にて切削加工を行います。

使いやすくとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする