RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.35mm, 直径:16mm, x 高さ:14mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41294393 品番498-845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 16mm
ノブ高さ = 14mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 黒
併用 = 6.35 mmシャフト
材料 = アルミ
堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41294393
2020-07-31
用途:
オーディオ周辺機器のつまみ
自動車・二輪車・自転車関連業

好みにも依ると思いますが、高級感があります。自作アンプ等にも良いと思いですが、これに似合う黒ヘアライン仕上げのパネルがなかなか無いと思います。

対象商品:
41294393
2020-05-16
用途:
楽器のコントロールノブ
金融・保険業

全く問題なく取り付けられました。欲を言えば、位置表示のスリット部分にホワイトを入れてもらえれば最高になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする