RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41295608 品番731-5273
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
リードタイプ = テストリードキット
コネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグ
ヒューズ = Y
リード長 = 1.2m
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT III 600 V
最低動作温度 = -20℃
最高動作温度 = +70℃
安全カテゴリレベル = CAT III
IEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする