※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-UX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41295825 品番 CNMG190612N-UX AC830P
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状ひし形80° 材質AC830P コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)19.3 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする