RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(On), パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41295949 品番734-6710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間 定格電圧(V)AC32/50/125 接点構成SPST-NC ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性On-(Off) ケース色 端末仕様はんだ 保護等級IP67 照明なし 操作力(N)2〜5 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最大85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする