RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41296028 品番734-6726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
仕様
スイッチの動作 = On-(On)
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
装着タイプ = PCB
パネルのカットアウトサイズ = 4.95mm
パネルのカットアウト直径 = 4.95mm
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
コンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 V
コンタクトDC定格電圧 = 28V
アクチュエータ色 = 黒
最小動作温度 = -30℃
PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする