RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, オルタネート, On-On, パネルマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41296125 品番734-6750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様PCB取り付け押ボタンスイッチ、RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。 定格電圧(V)AC32/50/125 接点構成SPST ボタン形状プランジャー ボタン色 動作特性オルタネート、On-On ケース色 端末仕様はんだ 照明なし 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@120Vac コンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする