RS Pro ロックナット M5 ステンレス鋼

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41296606 品番521-939
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
タイプ = ナイロンインサート
ねじサイズ = M5
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
A2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)
ナット径M5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41296606
2022-07-27
用途:
部材の取り付け、緩み防止
アイエム工房 様 (サービス業)

ポリカーボとアルミの板を固定(動いては困る為)に使用しましたが、ナットの部分のネジのネジ部の切れが悪いのかキリコが残っていたのかわかりませんが,かじってしまい使えなくなってしまいました。ナイロンナットの為にタップを立てるわけ行きませんので使用不可となりました。キリコ等の清掃等丁寧にお願いいたします。以前にもM6のナイロンナット(大阪魂)でもあったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする