※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMM-HG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 材質AC630M 注文コード41296762 品番CNMM190612N-HG AC630M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など36種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質AC630M コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)19.3 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする