734-7277 RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac RS PRO 41298006

RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41298006品番734-7277
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
装着タイプ = PCB
スイッチの動作 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = サイド
長さ = 10.16mm
幅 = 5.08mm
深さ = 10.03mm
寸法 = 10.16 x 5.08 x 10.03mm
接触抵抗 = 20mΩ
機械的寿命 = 30000Cycles
アクチュエータ材料 = ナイロン
RS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする