RS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41298259 品番734-7362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチの動作 = モーメンタリ
アクチュエータ長さ = 2mm
アクチュエータ色 = 黒
アクチュエータタイプ = キャップ
長さ = 12.4mm
幅 = 12.4mm
寸法 = 12.4 x 12.4 x 13.6mm
コンタクト定格電流 = 30 mA @ 28 V dc
操作力 = 14 N
定格電圧 = 28V dc
黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命: 20000回 2 mmのフルストローク
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする